Riferimenti
Chiaravalli:91102003
Rubix:160000000463483
Produttore:91102003
EAN:8054652114181

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz 200/3 |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 200 mm |
| Numero di solchi | 3 |
Dettagli del prodotto : 91102003-PULEGGE A GOLA SPZ 200/3 B.2012
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4300 g |
|---|---|
| Profilo | spz 200/3 |
| Diametro di orientamento | 200 mm |
| Numero di solchi | 3 |
| Boccola Taper | 2012 |
| Materiale | ghisa g20 (cast-iron g20) |
| Tipologia | pulegge a gola trapezoidali per cinghie trapezoidali (boccola conica taper lock®) |
| Larghezza corona | 32 mm |
| Diametro esterno | 204 mm |
| Diametro di alesaggio | 50 mm |
| Larghezza | 40 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore