03SPA132/856365/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 132/3 B.2012

Pulegge Trapezoidali a 3 Gole

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:03SPA132
Rubix:999200100125838
Produttore:856365
EAN:3660338116520
03SPA132/856365/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 132/3 B.2012

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Diametro di orientamento132 mm
Numero di solchi3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 03SPA132/856365/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 132/3 B.2012


Le pulegge 3 gole
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (2012) - Cast Iron GG25

Punti di forza

Can run both Vee and Wedge belts

Applicazioni

V belt power transmission drives

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Diametro di orientamento132 mm
Numero di solchi3
Boccola Taper2012
Materialeghisa gg25
Tipologia2
Larghezza corona50 mm
Diametro esterno137,5 mm
Larghezza32 mm
18,08 IVA esclusa
/ Unità
22,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore