Riferimenti
Chiaravalli:91307104
Rubix:160000000463899
Produttore:91307104
EAN:8054652119797

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb 710/4 |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 710 mm |
| Boccola Taper | 3535 |
Dettagli del prodotto : 91307104-PULEGGE A GOLA SPB 710/4 B.3535
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 50500 g |
|---|---|
| Profilo | spb 710/4 |
| Diametro di orientamento | 710 mm |
| Boccola Taper | 3535 |
| Materiale | ghisa g20 |
| Numero scanalature | 4 |
| Tipologia | per bussole taper lock® |
| Larghezza corona | 175 mm |
| Diametro esterno | 717 mm |
| Diametro di alesaggio | 90 mm |
| Larghezza | 89 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 293,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 357,91 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore