06SPB1000/856701/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 1000/6 B.4545
Pulegge Trapezoidali a 6 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:06SPB1000
Rubix:999180200035263
Produttore:856701
EAN:3660338119859


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 1000 mm |
| Numero di solchi | 6 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 06SPB1000/856701/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 1000/6 B.4545
Le pulegge 6 gole
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (4545) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 1000 mm |
| Numero di solchi | 6 |
| Boccola Taper | 4545 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Tipologia | 5 |
| Larghezza corona | 120 mm |
| Diametro esterno | 1007 mm |
| Larghezza | 114 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 651,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 794,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione