856459-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPZ 224/3 B.2012
Pulegge Trapezoidali a 3 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:03SPZ224
Rubix:999200100125929
Produttore:856459
EAN:3660338117466


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 224 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 856459-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPZ 224/3 B.2012
Le pulegge 3 gole
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (2012) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spz |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 224 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 3 |
| Tipologia | 6 |
| Larghezza corona | 40 mm |
| Diametro esterno | 228 mm |
| Larghezza | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione