08SPC475/856818/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPC 475/8 B.5050
Pulegge Trapezoidali a 8 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:08SPC475
Rubix:999200100126261
Produttore:856818
EAN:3660338121012


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spc |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 475 mm |
| Numero di solchi | 8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 08SPC475/856818/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPC 475/8 B.5050
Le pulegge 8 gole
V-Pulley - SPC - Taper Bush type (5050) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spc |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 475 mm |
| Numero di solchi | 8 |
| Boccola Taper | 5050 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Tipologia | 6 |
| Larghezza corona | 213 mm |
| Diametro esterno | 484,6 mm |
| Larghezza | 127 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 761,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 929,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione