06SPA118/856682/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 118/6 B.2012
SPA Sezione Sei Scanalature V-Pulleys
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:06SPA118
Rubix:999200100126138
Produttore:856682
EAN:3660338119668


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 118 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 06SPA118/856682/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 118/6 B.2012
I mototamburi Mecaline sono prodotti secondo gli standard ISO 4183, con boccole coniche, profili SPZ, SPA, SPB e SPC, bilanciati staticamente secondo G6.8.
Puleggia a V - SPA - Bussola conica (2012) - Ghisa GG25
Punti di forza
Può funzionare sia con cinghie Vee che Wedge
Applicazioni
Trasmissioni di potenza a cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 118 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 6 |
| Tipologia | 8 |
| Larghezza corona | 95 mm |
| Diametro esterno | 123,5 mm |
| Larghezza | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione