08SPC425/856816/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPC 425/8 B.4545
Pulegge Trapezoidali a 8 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:08SPC425
Rubix:999200100126259
Produttore:856816
EAN:3660338120992


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spc |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 425 mm |
| Boccola Taper | 5050 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 08SPC425/856816/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPC 425/8 B.4545
Le pulegge 8 gole
Puleggia a V - SPC - Tipo boccola taper (5050) - Ghisa GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spc |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 425 mm |
| Boccola Taper | 5050 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 8 |
| Tipologia | 6 |
| Larghezza corona | 213 mm |
| Diametro esterno | 434,6 mm |
| Larghezza | 114 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 668,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 816,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione