06SPA280/856692/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 280/6 B.3535

SPA Sezione Sei Scanalature V-Pulleys

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:06SPA280
Rubix:999200100126147
Produttore:856692
EAN:3660338119767
06SPA280/856692/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 280/6 B.3535

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Diametro di orientamento280 mm
Numero di solchi6
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 06SPA280/856692/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 280/6 B.3535


I mototamburi Mecaline sono prodotti secondo gli standard ISO 4183, con boccole coniche, profili SPZ, SPA, SPB e SPC, bilanciati staticamente secondo G6.8.
Puleggia a V - SPA - Bussola conica (3535) - Ghisa GG25

Punti di forza

Può funzionare sia con cinghie Vee che Wedge

Applicazioni

Trasmissioni di potenza a cinghia trapezoidale

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Diametro di orientamento280 mm
Numero di solchi6
Boccola Taper3535
Materialeghisa gg25
Tipologia6
Larghezza corona95 mm
Diametro esterno285,5 mm
Larghezza89 mm
135,55 IVA esclusa
/ Unità
165,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione