Riferimenti
Chiaravalli:91301503
Rubix:160000000463757
Produttore:91301503
EAN:8054652118462

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 150 mm |
| Boccola Taper | 2517 |
Dettagli del prodotto : 91301503-PULEGGE A GOLA SPB 150/3 B.2517
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4000 g |
|---|---|
| Profilo | spb |
| Diametro di orientamento | 150 mm |
| Boccola Taper | 2517 |
| Materiale | ghisa cast-iron g20 |
| Numero scanalature | 3 |
| Tipologia | puleggia a gola per cinghie trapezoidali (v-belt) per boccola taper-lock® spb |
| Larghezza corona | 18 mm |
| Diametro esterno | 157 mm |
| Diametro di alesaggio | 63 mm |
| Larghezza | 45 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione