05SPA800/856598/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 800/5 B.4040

Pulegge Trapezoidali a 5 Gole

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:05SPA800
Rubix:999200100126057
Produttore:856598
EAN:3660338118838
05SPA800/856598/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 800/5 B.4040

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Diametro di orientamento800 mm
Numero di solchi5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 05SPA800/856598/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 800/5 B.4040


Le pulegge 5 gole
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (4040) - Cast Iron GG25

Punti di forza

Can run both Vee and Wedge belts

Applicazioni

V belt power transmission drives

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Diametro di orientamento800 mm
Numero di solchi5
Boccola Taper4040
Materialeghisa gg25
Tipologia4
Larghezza corona80 mm
Diametro esterno805,5 mm
Larghezza102 mm
351,60 IVA esclusa
/ Unità
428,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione