06SPB630/856723/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 630/6 B.4040

Pulegge Trapezoidali a 6 Gole

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:06SPB630
Rubix:999200100126175
Produttore:856723
EAN:3660338120077
06SPB630/856723/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 630/6 B.4040

Riepilogo info tecniche

Profilospb
Diametro di orientamento630 mm
Numero di solchi6
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 06SPB630/856723/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 630/6 B.4040


Le pulegge 6 gole
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (4040) - Cast Iron GG25

Punti di forza

Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge

Applicazioni

Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospb
Diametro di orientamento630 mm
Numero di solchi6
Boccola Taper4040
Materialeghisa gg25
Tipologia5
Larghezza corona120 mm
Diametro esterno637 mm
Larghezza102 mm
329,60 IVA esclusa
/ Unità
402,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione