04SPC710/875601/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPC 710/4 B.5050
Pulegge Trapezoidali a 4 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:04SPC710
Rubix:999200100128426
EAN:3660338291838


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spc |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 710 mm |
| Boccola Taper | 4545 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 04SPC710/875601/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPC 710/4 B.5050
Le pulegge 4 gole
V-Pulley - SPC - Taper Bush type (4545) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spc |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 710 mm |
| Boccola Taper | 4545 |
| Materiale | ghisa |
| Numero scanalature | 4 |
| Larghezza corona | 110,5 mm |
| Diametro esterno | 719,6 mm |
| Larghezza | 114 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 469,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 572,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione