Riferimenti
Chiaravalli:91101504
Rubix:160000000463449
Produttore:91101504
EAN:8054652114037

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 150 mm |
| Boccola Taper | 2517 |
Dettagli del prodotto : 91101504-PULEGGE A GOLA SPZ 150/4 B.2517
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3600 g |
|---|---|
| Profilo | spz |
| Diametro di orientamento | 150 mm |
| Boccola Taper | 2517 |
| Materiale | cast-iron g20 |
| Numero scanalature | 4 |
| Tipologia | puleggia a gola per cinghie trapezoidali per bussola conica taper-lock® (spz/04) |
| Larghezza corona | 45 mm |
| Diametro esterno | 154 mm |
| Diametro di alesaggio | 60 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore