01SPZ190/856255/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPZ 190/1 B.1610
Pulegge Trapezoidali ad 1 Gola
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:01SPZ190
Rubix:999200100125738
Produttore:856255
EAN:3660338115448


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 190 mm |
| Boccola Taper | 1610 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 01SPZ190/856255/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPZ 190/1 B.1610
Le pulegge 1 gola
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (1610) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spz |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 190 mm |
| Boccola Taper | 1610 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 1 |
| Tipologia | 7 |
| Larghezza corona | 16 mm |
| Diametro esterno | 194 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione