856214-POULIE 1G SPB 100 MA 1610 856214
Pulegge Trapezoidali ad 1 Gola
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:01SPA630
Rubix:999210209023422
Produttore:856214
EAN:3660338115035


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 630 mm |
| Boccola Taper | 2517 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 856214-POULIE 1G SPB 100 MA 1610 856214
Le pulegge 1 gola
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (2517) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Can run both Vee and Wedge belts
Applicazioni
V belt power transmission drives
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 630 mm |
| Boccola Taper | 2517 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 1 |
| Tipologia | 4 |
| Larghezza corona | 20 mm |
| Diametro esterno | 635,5 mm |
| Larghezza | 45 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 141,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 172,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione