856475-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 112/4 B.2012
Pulegge Trapezoidali a 4 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:04SPA112
Rubix:999200100125943
Produttore:856475
EAN:3660338117619


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 112 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 856475-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 112/4 B.2012
Le pulegge 4 gole
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (2012) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Can run both Vee and Wedge belts
Applicazioni
V belt power transmission drives
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 112 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 4 |
| Tipologia | 8 |
| Larghezza corona | 65 mm |
| Diametro esterno | 117,5 mm |
| Larghezza | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione