856559-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPZ 150/4 B.2517
Pulegge Trapezoidali a 4 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:04SPZ150
Rubix:999200100126022
Produttore:856559
EAN:3660338118456


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 150 mm |
| Boccola Taper | 2517 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 856559-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPZ 150/4 B.2517
Le pulegge 4 gole
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (2517) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spz |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 150 mm |
| Boccola Taper | 2517 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 4 |
| Tipologia | 2 |
| Larghezza corona | 52 mm |
| Diametro esterno | 154 mm |
| Larghezza | 45 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione