05SPC1000/856627/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPC 1000/5 B.5050

Pulegge Trapezoidali a 5 Gole

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:05SPC1000
Rubix:999180200035189
Produttore:856627
EAN:3660338119125
05SPC1000/856627/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPC 1000/5 B.5050

Riepilogo info tecniche

Profilospc
Diametro di orientamento1000 mm
Numero di solchi5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 05SPC1000/856627/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPC 1000/5 B.5050


Le pulegge 5 gole
V-Pulley - SPC - Taper Bush type (5050) - Cast Iron GG25

Punti di forza

Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge

Applicazioni

Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospc
Diametro di orientamento1000 mm
Numero di solchi5
Boccola Taper5050
Materialeghisa gg25
Tipologia5
Larghezza corona136 mm
Diametro esterno1009,6 mm
Larghezza127 mm
906,54 IVA esclusa
/ Unità
1105,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione