04SPC450/856541/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPC 450/4 B.3535
Pulegge Trapezoidali a 4 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:04SPC450
Rubix:999200100126005
Produttore:856541
EAN:3660338118272


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spc |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 450 mm |
| Boccola Taper | 3535 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 04SPC450/856541/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPC 450/4 B.3535
Le pulegge 4 gole
Pulegge a V (V-Pulley) - SPC - Tipo boccola taper (3535) - Ferro GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spc |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 450 mm |
| Boccola Taper | 3535 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 4 |
| Tipologia | 5 |
| Larghezza corona | 111 mm |
| Diametro esterno | 459,6 mm |
| Larghezza | 89 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 229,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 279,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore