Riferimenti
Chiaravalli:91201323
Rubix:160000000463610
Produttore:91201323
EAN:8054652115096

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 132 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
Dettagli del prodotto : 91201323-PULEGGE A GOLA SPA 132/3 B.2012
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2900 g |
|---|---|
| Profilo | spa |
| Diametro di orientamento | 132 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
| Materiale | ghisa g20 |
| Numero scanalature | 3 |
| Tipologia | pulegge a gola per cinghie trapezoidali per bussola taper lock® (spa) |
| Larghezza corona | 50 mm |
| Diametro esterno | 137,5 mm |
| Diametro di alesaggio | 18 mm |
| Larghezza | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione