Riferimenti
Chiaravalli:91302001
Rubix:160000000463789
Produttore:91302001
EAN:8054652118783

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb 200/1 b.2012 |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 200 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
Dettagli del prodotto : 91302001-PULEGGE A GOLA SPB 200/1 B.2012
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4200 g |
|---|---|
| Profilo | spb 200/1 b.2012 |
| Diametro di orientamento | 200 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
| Materiale | ghisa cast-iron g20 |
| Numero scanalature | 1 |
| Tipologia | puleggia a gola trapezoidale (taper-lock) |
| Larghezza corona | 32 mm |
| Diametro esterno | 207 mm |
| Diametro di alesaggio | 25 mm |
| Larghezza | 3,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore