Riferimenti
Chiaravalli:91303153
Rubix:160000000463844
Produttore:91303153
EAN:8054652119308

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 315 mm |
| Boccola Taper | 3020 |
Dettagli del prodotto : 91303153-PULEGGE A GOLA SPB 315/3 B.3020
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 14200 g |
|---|---|
| Profilo | spb |
| Diametro di orientamento | 315 mm |
| Boccola Taper | 3020 |
| Materiale | ghisa g20 |
| Numero scanalature | 3 |
| Tipologia | puleggia a gola trapezoidale per bussola taper-lock® |
| Larghezza corona | 51 mm |
| Diametro esterno | 322 mm |
| Diametro di alesaggio | 75 mm |
| Larghezza | 144 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 75,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 91,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore