856342-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPZ 180/2 B.2012
Pulegge Trapezoidali a 2 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:02SPZ180
Rubix:999200100125818
Produttore:856342
EAN:3660338116308


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 180 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 856342-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPZ 180/2 B.2012
Le pulegge 2 gole
Pulegge a V (V-Pulley) - SPZ - Tipo boccola taper (2012) - Ferro GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spz |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 180 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 2 |
| Tipologia | 1 |
| Larghezza corona | 28 mm |
| Diametro esterno | 184 mm |
| Larghezza | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore