03SPA630/856382/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 630/3 B.3020

Pulegge Trapezoidali a 3 Gole

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:03SPA630
Rubix:999200100125855
Produttore:856382
EAN:3660338116698
03SPA630/856382/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 630/3 B.3020

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Diametro di orientamento630 mm
Numero di solchi3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 03SPA630/856382/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 630/3 B.3020


Le pulegge 3 gole
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (3020) - Cast Iron GG25

Punti di forza

Can run both Vee and Wedge belts

Applicazioni

V belt power transmission drives

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Diametro di orientamento630 mm
Numero di solchi3
Boccola Taper3020
Materialeghisa gg25
Tipologia4
Larghezza corona50 mm
Diametro esterno635,5 mm
Larghezza51 mm
149,91 IVA esclusa
/ Unità
182,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione