Riferimenti
Chiaravalli:91101601
Rubix:160000000463453
Produttore:91101601
EAN:8054652114051

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz 160/1 |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 160 mm |
| Boccola Taper | 1610 |
Dettagli del prodotto : 91101601-PULEGGE A GOLA SPZ 160/1 B.1610
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1700 g |
|---|---|
| Profilo | spz 160/1 |
| Diametro di orientamento | 160 mm |
| Boccola Taper | 1610 |
| Materiale | cast-iron g20 |
| Numero scanalature | 1 |
| Tipologia | puleggia a gola trapezoidale per cinghie trapezoidali con bussola taper lock® |
| Larghezza corona | 16 mm |
| Diametro esterno | 164 mm |
| Diametro di alesaggio | 9 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore