05SPB560/856622/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 560/5 B.4040

Pulegge Trapezoidali a 5 Gole

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:05SPB560
Rubix:999200100126081
Produttore:856622
EAN:3660338119071
05SPB560/856622/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 560/5 B.4040

Riepilogo info tecniche

Profilospb
Diametro di orientamento560 mm
Numero di solchi5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 05SPB560/856622/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 560/5 B.4040


Le pulegge 5 gole
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (4040) - Cast Iron GG25

Punti di forza

Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge

Applicazioni

Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospb
Diametro di orientamento560 mm
Numero di solchi5
Boccola Taper4040
Materialeghisa gg25
Tipologia4
Larghezza corona101 mm
Diametro esterno567 mm
Larghezza102 mm
262,23 IVA esclusa
/ Unità
319,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione