Riferimenti
Chiaravalli:91301802
Rubix:160000000463776
Produttore:91301802
EAN:8054652118653

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 180 mm |
| Boccola Taper | 2517 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 91301802-PULEGGE A GOLA SPB 180/2 B.2517
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5500 g |
|---|---|
| Profilo | spb |
| Diametro di orientamento | 180 mm |
| Boccola Taper | 2517 |
| Materiale | ghisa cast-iron g20 |
| Numero scanalature | 2 |
| Tipologia | puleggia a gola trapezoidale per bussole taper-lock |
| Larghezza corona | 45 mm |
| Diametro esterno | 187,6 mm |
| Diametro di alesaggio | 60 mm |
| Larghezza | 45 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione