03SPZ250/856460/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPZ 250/3 B.2012
Pulegge Trapezoidali a 3 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:03SPZ250
Rubix:999200100125930
Produttore:856460
EAN:3660338117473


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 250 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 03SPZ250/856460/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPZ 250/3 B.2012
Le pulegge 3 gole
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (2012) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spz |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 250 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 3 |
| Tipologia | 5 |
| Larghezza corona | 40 mm |
| Diametro esterno | 254 mm |
| Larghezza | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione