06SPA132/856684/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 132/6 B.2517

SPA Sezione Sei Scanalature V-Pulleys

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:06SPA132
Rubix:999200100126139
Produttore:856684
EAN:3660338119682
06SPA132/856684/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 132/6 B.2517
Riepilogo info tecniche
Profilospa
Diametro di orientamento132 mm
Numero di solchi6
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 06SPA132/856684/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 132/6 B.2517


I mototamburi Mecaline sono prodotti secondo gli standard ISO 4183, con boccole coniche, profili SPZ, SPA, SPB e SPC, bilanciati staticamente secondo G6.8.
Puleggia a V - SPA - Bussola conica (2517) - Ghisa GG25

Punti di forza

Può funzionare sia con cinghie Vee che Wedge

Applicazioni

Trasmissioni di potenza a cinghia trapezoidale

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Diametro di orientamento132 mm
Numero di solchi6
Boccola Taper2517
Materialeghisa gg25
Tipologia3
Larghezza corona95 mm
Diametro esterno137,5 mm
Larghezza45 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
41,25 IVA esclusa
/ Unità
50,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione