Riferimenti
Chiaravalli:91102001
Rubix:160000000463481
Produttore:91102001
EAN:8054652114167

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz 200/1 |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 171 mm |
| Numero di solchi | 1 |
Dettagli del prodotto : 91102001-PULEGGE A GOLA SPZ 200/1 B.2012
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3400 g |
|---|---|
| Profilo | spz 200/1 |
| Diametro di orientamento | 171 mm |
| Numero di solchi | 1 |
| Boccola Taper | 2012 |
| Materiale | cast-iron g20 |
| Tipologia | pulegge a gola trapezoidali per bussola taper lock® |
| Larghezza corona | 16 mm |
| Diametro esterno | 204 mm |
| Diametro di alesaggio | 50 mm |
| Larghezza | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore