856713-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 250/6 B.3535
Pulegge Trapezoidali a 6 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:06SPB250
Rubix:999200100126165
Produttore:856713
EAN:3660338119972


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 250 mm |
| Numero di solchi | 6 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 856713-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 250/6 B.3535
Le pulegge 6 gole
Pulegge a V (V-Pulley) - SPB - Tipo boccola taper (3535) - Ferro GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 250 mm |
| Numero di solchi | 6 |
| Boccola Taper | 3535 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Tipologia | 3 |
| Larghezza corona | 120 mm |
| Diametro esterno | 257 mm |
| Larghezza | 89 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 132,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 161,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione