Riferimenti
Chiaravalli:91101801
Rubix:160000001428111
Produttore:91101801
EAN:8054652114105

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 180 mm |
| Boccola Taper | 1610 |
Dettagli del prodotto : 91101801-PULEGGE A GOLA SPZ 180/1 B.1610
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2000 g |
|---|---|
| Profilo | spz |
| Diametro di orientamento | 180 mm |
| Boccola Taper | 1610 |
| Materiale | ghisa g20 |
| Numero scanalature | 1 |
| Tipologia | pulegge a gola per bussola taper-lock® (spz, 1 gola) |
| Larghezza corona | 25 mm |
| Diametro esterno | 184 mm |
| Diametro di alesaggio | 42 mm |
| Larghezza | 92 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,69 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore