Riferimenti
Chiaravalli:91302004
Rubix:160000000463792
Produttore:91302004
EAN:8054652118813

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb 200/4 |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 157 mm |
| Boccola Taper | 3020 |
Dettagli del prodotto : 91302004-PULEGGE A GOLA SPB 200/4 B.3020
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 9100 g |
|---|---|
| Profilo | spb 200/4 |
| Diametro di orientamento | 157 mm |
| Boccola Taper | 3020 |
| Materiale | ghisa g20 |
| Numero scanalature | 4 |
| Tipologia | puleggia a gola trapezoidale per bussola taper lock® |
| Larghezza corona | 15,5 mm |
| Diametro esterno | 207 mm |
| Diametro di alesaggio | 75 mm |
| Larghezza | 51 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione