856227-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 212/1 B.2012
Pulegge Trapezoidali ad 1 Gola
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:01SPB212
Rubix:999200100125712
Produttore:856227
EAN:3660338115165


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 212 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 856227-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 212/1 B.2012
Le pulegge 1 gola
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (2012) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 212 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 1 |
| Tipologia | 7 |
| Larghezza corona | 25 mm |
| Diametro esterno | 219 mm |
| Larghezza | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione