Riferimenti
Chiaravalli:91202362
Rubix:160000000463666
Produttore:91202362
EAN:8054652115591

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 241,5 mm |
| Numero di solchi | 2 |
Dettagli del prodotto : 91202362-PULEGGE A GOLA SPA 236/2 B.2517
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5400 g |
|---|---|
| Profilo | spa |
| Diametro di orientamento | 241,5 mm |
| Numero di solchi | 2 |
| Boccola Taper | 2517 |
| Materiale | ghisa g20 |
| Tipologia | puleggia a gola per cinghie trapezoidali (bussole taper-lock®) |
| Larghezza corona | 35 mm |
| Diametro esterno | 236 mm |
| Diametro di alesaggio | 60 mm |
| Larghezza | 45 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione