Riferimenti
Chiaravalli:91402505
Rubix:180000000062995
Produttore:91402505
EAN:8054652123183

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spc |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 250 mm |
| Numero di solchi | 5 |
Dettagli del prodotto : 91402505-PULEGGE A GOLA SPC 250/5 B.3535
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 23500 g |
|---|---|
| Profilo | spc |
| Diametro di orientamento | 250 mm |
| Numero di solchi | 5 |
| Boccola Taper | 3535 |
| Materiale | cast-iron g20 |
| Tipologia | puleggia a gola spc per boccola conica taper-lock 3535 (spc 250/5) |
| Larghezza corona | 23,5 mm |
| Diametro esterno | 259,6 mm |
| Diametro di alesaggio | 90 mm |
| Larghezza | 89 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 150,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 183,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione