Riferimenti
Chiaravalli:91201181
Rubix:160000000463596
Produttore:91201181
EAN:8054652114976

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 118 mm |
| Numero di solchi | 1 |
Dettagli del prodotto : 91201181-PULEGGE A GOLA SPA 118/1 B.1610
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1300 g |
|---|---|
| Profilo | spa |
| Diametro di orientamento | 118 mm |
| Numero di solchi | 1 |
| Boccola Taper | 1610 |
| Materiale | ghisa g20 |
| Tipologia | pulegge a gola trapezoidali per bussola taper lock® spa 118/1 b.1610 |
| Larghezza corona | 20 mm |
| Diametro esterno | 123,5 mm |
| Diametro di alesaggio | 42 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione