08SPB212/856784/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 212/8 B.3535
Pulegge Trapezoidali a 8 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:08SPB212
Rubix:999200100126229
Produttore:856784
EAN:3660338120671


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 212 mm |
| Boccola Taper | 3535 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 08SPB212/856784/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 212/8 B.3535
Le pulegge 8 gole
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (3535) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Can run both Vee and Wedge belts
Applicazioni
V belt power transmission drives
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 212 mm |
| Boccola Taper | 3535 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 8 |
| Tipologia | 3 |
| Larghezza corona | 158 mm |
| Diametro esterno | 219 mm |
| Larghezza | 89 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 110,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 134,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione