05SPC530/856646/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPC 530/5 B.4040
Pulegge Trapezoidali a 5 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:05SPC530
Rubix:999200100126104
Produttore:856646
EAN:3660338119316


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spc |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 530 mm |
| Boccola Taper | 4040 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 05SPC530/856646/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPC 530/5 B.4040
Le pulegge 5 gole
V-Pulley - SPC - Taper Bush type (4040) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spc |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 530 mm |
| Boccola Taper | 4040 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 5 |
| Tipologia | 5 |
| Larghezza corona | 136 mm |
| Diametro esterno | 539,6 mm |
| Larghezza | 114 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 573,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 700,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione