02SPA160/856281/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 160/2 B.2012

Pulegge Trapezoidali a 2 Gole

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:02SPA160
Rubix:999200100125759
Produttore:856281
EAN:3660338115691
02SPA160/856281/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 160/2 B.2012

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Diametro di orientamento160 mm
Numero di solchi2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 02SPA160/856281/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 160/2 B.2012


Le pulegge 2 gole
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (2012) - Cast Iron GG25

Punti di forza

Can run both Vee and Wedge belts

Applicazioni

V belt power transmission drives

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Diametro di orientamento160 mm
Numero di solchi2
Boccola Taper2012
Materialeghisa gg25
Tipologia8
Larghezza corona35 mm
Diametro esterno165,5 mm
Larghezza32 mm
21,87 IVA esclusa
/ Unità
26,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore