06SPC475/856744/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPC 475/6 B.4545
Pulegge Trapezoidali a 6 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:06SPC475
Rubix:999200100126194
Produttore:856744
EAN:3660338120282


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spc |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 475 mm |
| Boccola Taper | 4545 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 06SPC475/856744/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPC 475/6 B.4545
Le pulegge 6 gole
V-Pulley - SPC - Taper Bush type (4545) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spc |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 475 mm |
| Boccola Taper | 4545 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 6 |
| Tipologia | 6 |
| Larghezza corona | 162 mm |
| Diametro esterno | 484,6 mm |
| Larghezza | 114 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 596,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 727,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione