01SPA150/856200/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 150/1 B.1610

Pulegge Trapezoidali ad 1 Gola

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:01SPA150
Rubix:999200100125688
Produttore:856200
EAN:3660338114892
01SPA150/856200/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 150/1 B.1610
Riepilogo info tecniche
Profilospa
Diametro di orientamento150 mm
Numero di solchi1
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 01SPA150/856200/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 150/1 B.1610


Le pulegge 1 gola
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (1610) - Cast Iron GG25

Punti di forza

Can run both Vee and Wedge belts

Applicazioni

V belt power transmission drives

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Diametro di orientamento150 mm
Numero di solchi1
Boccola Taper1610
Materialeghisa gg25
Tipologia1
Larghezza corona20 mm
Diametro esterno155,5 mm
Larghezza25 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
13,91 IVA esclusa
/ Unità
16,96 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore