856545-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPC 560/4 B.4040
Pulegge Trapezoidali a 4 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:04SPC560
Rubix:999200100126009
Produttore:856545
EAN:3660338118319


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spc |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 560 mm |
| Boccola Taper | 4040 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 856545-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPC 560/4 B.4040
Le pulegge 4 gole
V-Pulley - SPC - Taper Bush type (4040) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spc |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 560 mm |
| Boccola Taper | 4040 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 4 |
| Tipologia | 5 |
| Larghezza corona | 111 mm |
| Diametro esterno | 569,6 mm |
| Larghezza | 102 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 324,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 395,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione