04SPC630/856546/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPC 630/4 B.4545
Pulegge Trapezoidali a 4 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:04SPC630
Rubix:999200100126010
Produttore:856546
EAN:3660338118326


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spc |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 630 mm |
| Boccola Taper | 4545 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 04SPC630/856546/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPC 630/4 B.4545
Le pulegge 4 gole
V-Pulley - SPC - Taper Bush type (4545) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spc |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 630 mm |
| Boccola Taper | 4545 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 4 |
| Tipologia | 4 |
| Larghezza corona | 111 mm |
| Diametro esterno | 639,6 mm |
| Larghezza | 114 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 396,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 483,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione