Riferimenti
Chiaravalli:91201602
Rubix:160000000463627
Produttore:91201602
EAN:8054652115232

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 160 mm |
| Numero di solchi | 2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 91201602-PULEGGE A GOLA SPA 160/2 B.2012
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3600 g |
|---|---|
| Profilo | spa |
| Diametro di orientamento | 160 mm |
| Numero di solchi | 2 |
| Diametro esterno | 166,1 mm |
| Larghezza | 35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,68 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione