03SPC265/856422/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPC 265/3 B.3535
Pulegge Trapezoidali a 3 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:03SPC265
Rubix:999200100125892
Produttore:856422
EAN:3660338117091


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spc |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 265 mm |
| Boccola Taper | 3535 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 03SPC265/856422/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPC 265/3 B.3535
Le pulegge 3 gole
Pulegge a V (V-Pulley) - SPC - Tipo boccola taper (3535) - Ferro GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spc |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 265 mm |
| Boccola Taper | 3535 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 3 |
| Tipologia | 1 |
| Larghezza corona | 85 mm |
| Diametro esterno | 274,6 mm |
| Larghezza | 89 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 198,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 241,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione