Riferimenti
Chiaravalli:91200851
Rubix:160000000463567
Produttore:91200851
EAN:8054652114716

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa 85/1 |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 85 mm |
| Boccola Taper | 1210 |
Dettagli del prodotto : 91200851-PULEGGE A GOLA SPA 85/1 B.1210
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 700 g |
|---|---|
| Profilo | spa 85/1 |
| Diametro di orientamento | 85 mm |
| Boccola Taper | 1210 |
| Materiale | ghisa g20 |
| Numero scanalature | 1 |
| Tipologia | puleggia a gola trapezoidale per bussola taper lock® |
| Larghezza corona | 20 mm |
| Diametro esterno | 90,5 mm |
| Diametro di alesaggio | 32 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione