Riferimenti
Chiaravalli:91304506
Rubix:160000000463875
Produttore:91304506
EAN:8054652119599

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb 450/6 |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 457 mm |
| Boccola Taper | 4040 |
Dettagli del prodotto : 91304506-PULEGGE A GOLA SPB 450/6 B.4040
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 35300 g |
|---|---|
| Profilo | spb 450/6 |
| Diametro di orientamento | 457 mm |
| Boccola Taper | 4040 |
| Materiale | ghisa g20 |
| Numero scanalature | 6 |
| Tipologia | pulegge a gola per bussole taper lock® (spb) |
| Larghezza corona | 120 mm |
| Diametro esterno | 450 mm |
| Diametro di alesaggio | 100 mm |
| Larghezza | 102 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 245,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 299,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione