Riferimenti
Chiaravalli:91101604
Rubix:160000000463456
Produttore:91101604
EAN:8054652114082

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 160 mm |
| Boccola Taper | 2517 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 91101604-PULEGGE A GOLA SPZ 160/4 B.2517
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4500 g |
|---|---|
| Profilo | spz |
| Diametro di orientamento | 160 mm |
| Boccola Taper | 2517 |
| Materiale | ghisa g20 |
| Numero scanalature | 4 |
| Tipologia | puleggia a gola spz per bussola taper lock® (cinghie trapezoidali) |
| Diametro esterno | 164,6 mm |
| Larghezza | 52 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore